Doppelrosetten variabel mit flexiblem Lochabstand
Doppelrosette variabel
HEIZKPRROS-DP-VAR-WEISS-D15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrteilig, dadurch auch für die nachträgliche Montage geeignet
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Innendurchmesser (d) | 15 mm |
Länge (L) | 115 mm |
Breite (B) | 68 mm |
Höhe (H) | 11 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Lochabstand min./max. | 21-70 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt