Doppelrosetten
Doppelrosette
HEIZKPRROS-DP-WEISS-D21,3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache, schnelle Montage durch Sicherheitsclipverschluss
- Sauberer, fester Sitz durch unsichtbares Stecksystem
![]() | |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Innendurchmesser (d) | 21.3 mm |
Länge (L) | 95 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Höhe (H) | 7 mm |
Lochabstand (S) | 50 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt