Einzelrosette
Einzelrosette
HEIZKPRROS-ENZL-WEISS-D16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache, schnelle Montage durch Sicherheitsclipverschluss
- Sauberer, fester Sitz durch Zentrierlamellen und unsichtbares Stecksystem
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Innendurchmesser (d) | 16 mm |
Außendurchmesser (D) | 49 mm |
Höhe (H) | 11 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt