PE-Hinterfüllmaterial
PE-Hinterfüllmaterial
HIFUELLMATL-PE-6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Entspricht DIN 18540
Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen
Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung
Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen
Spenderkarton
Bei den ∅ 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden
Breites Anwendungsspektrum
Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar
∅ 6–30 mm sind als Rollenware, ∅ 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Chemische Basis | Polyethylen |
Farbe | Grau |
Durchmesser (Ø) | 6 mm |
Länge | 100 m |
Rohdichte | 30 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | nach DIN 53420 |
Stauchhärte | 40 N/mm² |
Stauchhärte Bedingung | nach DIN 53577, 40% Längsstauchung |
Bruchdehnung min. | 15 % |
Bruchdehnung Bedingung | nach DIN 53571 |
Zugfestigkeit min. | 200 kPa |
Zugfestigkeit max. | 300 kPa |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN 53571 |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
DIN | 18540 |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt