Vorlegeband
Vorlegeband
VORLEGEBA-SK-GRAU-12X3MM-20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Komprimierbar
- Verhindert Dreipunkthaftung
- Selbstklebend
- Füllt Glasfalz, dadurch weniger Dichtstoffverbrauch
- Wirkt als bewegungsdämpfendes Teil bei starker Windbelastung
- Sehr feine, regelmäßige und völlig geschlossene Zellstruktur
- Dekorative, glatte Oberfläche
- Hohe Elastizität
- Hohe mechanische Werte bei niedrigem Raumgewicht
- Ausgezeichnete Chemikalien beständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete thermische Isolationswerte
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung
- Hervorragende UV-beständigkeit
- Acrylglasverträglich
Ohne Abdeckfolie
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen.
- Der Untergrund muss trocken, staub-, öl- sowie fettfrei sein.
- Das Vorlegeband sollte in Verbindung mit einem randabschließenden Dichtstoff angewendet werden.
![]() | |
Chemische Basis | Geschlossenzelliger Polyethylenschaum |
Farbe | Grau |
Gesamtstärke | 3 mm |
Zugfestigkeit min. | 0.325 N/mm² |
Zugfestigkeit quer min. | 0.220 N/mm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach ISO 1926 |
Rohdichte | 29 kg/m³ |
Stauchhärte | 98 kPa |
Stauchhärte Bedingung | nach ISO 844, 50% Verformung |
Bruchdehnung min. | 125 % |
Bruchdehnung quer min. | 115 % |
Wasserdampfdurchlässigkeit | 0.72 g/m²/d |
Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung | nach ISO 1663, Prüfkörperstärke 5 mm |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.034 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 0°C, nach ISO 2581 |
Breite | 12 mm |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung |
Rollenlänge | 20 m |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt