Butylband Flex EURASOL®
EURASOL Butyl-Dichtungsband Flex
DIBA-BUTYL-EURASOL-FLEX-2MMX80MMX20M
EURASOL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Vielseitig
- Butylband für fast alle Arten von Durchdringungen geeignet
- Einsatz nachträglich möglich, wenn Rohre oder Kabel bereits verlegt sind
Dehnfähige Spezialfolie
- Band kann in alle Richtungen sehr gut gedehnt werden, dadurch hervorragende dreidimensionale Verformung um Anschlüsse
- Gleicht Bauteilbewegungen sicher aus
Hohe Klebkraft
Sehr gute Haftung auf Untergründen für maximale Sicherheit.
Sehr gute Materialverträglichkeit
Schnellere Verarbeitung durch überstehendes Trennpapier (Fingerlift) mit mittiger Teilung
EURASOL Butylband Flex ist optimal für die WÜTOP Dampfbremsen, Dampfsperren und Unterdeckbahnen geeignet. Wir empfehlen daher den Einsatz dieser Folien.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
10 Jahre Systemgewährleistung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAußenbereich
Abdichtung von Durchdringungen durch Unterdeck- oder Unterspannbahnen, z. B. von Kaminen oder Rohren.
Innenbereich
Abdichtung von Durchdringungen bei Dampfbremsen oder Dampfsperren, z. B. Dunstrohren oder Elektrokabeln. Zur Überbrückung von Bauteilfugen und Plattenstößen.
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Trägermaterial | PE-Folie |
Farbe | Grau |
Länge | 20 m |
Breite | 80 mm |
Gesamtstärke | 2 mm |
Dehnfähigkeit | 400 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
UV-Beständigkeit | 3 Monate, bei Freibewitterung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt