Rasterkeil
Rasterkeil
RSTRKEIL-BRAUN-90X45X15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)
- Extrem hohe Traglasten bis zu 6.750 kg Einzellast
- Nachgewiesene Trittschalldämmung
- Universell bearbeitbar: Problemloses Schneiden, Bohren, Nageln, Schießen, usw.
- Verrottungssicher, feuchtigkeitsunempfindlich, geprüfte Haltbarkeit bis zu 100 Jahre
- Frei von Weichmachern
- Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis
- Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen
- Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
Länge x Breite x Höhe | 90 x 45 x 15 mm |
Farbe | Braun |
Belastung Gewicht bei 100% Überlappung | 1700 kg |
Werkstoff | Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt