Vlies-Wickelband B2
Vlies-Wickelband B2
WIKLBA-VLI-B2-FOLIE-70MMX5MX2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogWerkstoff | Polyester-Vlies |
Ausführung | Mit Folie |
Farbe | Silberfarben |
Breite | 70 mm |
Dicke | 2 mm |
Länge | 5 m |
Frei von Halogenen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt