Kaltschrumpfband
Kaltschrumpfband PE
SHRMPFBA-KALT-GRAU-50X0,5MMX15M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hochflexible und anschmiegsame Polyethylenfolie
Keine Faltenbildung bei der Montage
Die Folie ist mechanisch belastbar und reißfest.
Schraubenköpfe können problemlos abgedeckt werden
Der Kleber ist geruchsneutral und enthält keine Lösungsmittel, chlorierte Wasserstoffe oder Aromate
Keine Geruchsbelästigung bei der Verarbeitung bzw. beim späteren Betrieb der Anlage
Das Kaltschrumpfband ist bei doppelter Wicklung UV-beständig
Verarbeitung auch im Freien möglich
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur dauerhaften luftdichten Abdichtung von Stoß- und Muffenverbindungen bei Lüftungskanälen, Wickelfalz- und Flexrohren in lufttechnischen Anlagen.
Für kraftschlüssige Verbindung zwischen Aluflex und Wickelfalzrohren ohne Schraubverbindung.
Trägermaterial | PE-Folie |
Trägerstärke | 0.12 mm |
Farbe | Grau (Trägermaterial) |
Klebstoffbasis | Aktiver Butylkautschuk |
Trennlage | Folie |
Breite x Länge | 50 mm x 15 m |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | -10 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 45 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | 1 °C |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja, bei doppelter Wicklung |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Lösemittel (< 1 %) | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt