Reinalu-Klebeband
Reinalu-Klebeband Papier
KLEBA-ALU-B1-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar
- Leicht von Hand abreißbar
Zur Schnittstellenverklebung vom aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und Lüftungskanälen.
Trägermaterial | Aluminiumfolie |
Trennlage | Papier |
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Dicke | 0.07 mm |
Farbe | Silberfarben |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 70 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 18 bis 38 °C |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Klebekraft bei 25 mm | 38 N |
Reißdehnung | 2.7 % |
Silikonfrei | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Nein |
UV-Beständigkeit | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Lösemittel (< 1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt