Klebeband
Klebeband 0,20 mm
KLEBBA-SILBER-50MMX20MX0,20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTrägermaterial | PVC |
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Dicke | 0.20 mm |
Farbe | Silberfarben |
Breite | 50 mm |
Länge | 20 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -5 bis 60 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Reißdehnung | 250 % |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Lösemittel (< 1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
Datenblätter (0)