FLEXEN® PE-Schutzschlauch
FLEXEN PE-Schutzschlauch
DAEMMST-PE-SCHUTZSCHL-10M-4X35MM
FLEXEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
Gleitfreundliche Innenfolie
Einfaches Überschieben
Für das Dämmen von:
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
- Heizungs- und Warmwasserleitungen ohne Anforderungen
Werkstoff | Geschlossenzelliges Polyethylen |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 4 x 35 mm |
Dämmstoffstärke | 4 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Anwendungsbereich gemäß DIN 1988 | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 90 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.036 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur, DIN 52612 |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser) | 35 mm |
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN) | DN 32 |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) | 33,7 mm |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 1 Zoll |
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN | DN 25 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt