FLEXEN® Steinwolle
FLEXEN Steinwolle
DAEMMST-STNWOL-15X18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nicht brennbar A2
- Temperaturbeständig +250°C
- Schmelztemperatur > +1.000°C
- Leichtere Montage durch die eingesägte Innenwandung
- Druckbelastbar und formstabil
- Die Alukaschierung fungiert als Dampfbremse
- Wasserabweisend
Die Artikel 0871294089 und 0871211114 werden als Halbschalen geliefert.
Für das Dämmen von
- Heizungs- und Warmwasseranlagen
- Solaranlagen
- Heißwasserleitungen
- Dampfleitungen
Werkstoff | Steinwolle |
Werkstoff Außenhaut | Gitternetzverstärkte Aluminiumfolie |
Haftsystem | Selbstklebend, überlappend |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 15 x 18 mm |
Schalenlänge | 1 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | 50% |
Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich Wollseite max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich Aluminiumseite max. | 80 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.037 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497 |
Baustoffklasse | A2L, s1 d0 - Nicht brennbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Qualität | AS - Qualität nach AGI Q 132, DIN 13468 |
Rohdichte min./max. | 80-85 kg/m³ |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Anwendungsbereich gemäß GEG: 50% |
Anwendungsbereich B gemäß GEG 2020 |
Anwendungsbereich S |
Art.-Nr. |
0871315015 |
0871315018 |
0871315022 |
0871317028 |
0871317035 |
0871322042 |
0871323048 |
0871328054 |
0871329060 |
0871340076 |
Anwendungsbereich gemäß GEG: 100% |
Anwendungsbereich A gemäß GEG 2020 |
Anwendungsbereich S |
Art.-Nr. |
0871211114 |
0871223015 |
0871223018 |
0871223022 |
0871223028 |
0871234028 |
0871234035 |
0871240042 |
0871244042 |
0871247048 |
0871256054 |
0871259060 |
0871276076 |
0871280076 |
0871294089 |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt