ROCKWOOL Klimarock mit gitternetzverstärkter Alukaschierung
Rockwool Klimarock
ROCKWOOL-KLIMAROCK-(2STK=6,10QM)-30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Nichtbrennbar A1
- Temperaturbeständigkeit bis +250 °C
- Schmelztemperatur > +1.000 °C
- Druckfest und formstabil
- Alukaschierung einseitig
- Wasserabweisend
Zur Verarbeitung im System
[A] + [D1] + [G2] + [H]
- Kombischott [A]
- Brandschutzschaum 90 [D1]
- Rohrabschottung dB [G2]
- Rohrabschottung Z [H]
Für das Dämmen von:
- Heizungs- und Warmwasseranlagen
- Solaranlagen
- Heißwasserleitungen
- Dampfleitungen
- Tankanlagen
- Klima- und Lüftungsleitungen
Werkstoff | Steinwolle |
Werkstoff Außenhaut | Gitternetzverstärkte Aluminiumfolie |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke | 30 mm |
Mattenlänge x Mattenbreite | 6,1 m x 500 mm |
Temperatureinsatzbereich Wollseite max. | 250 °C |
Temperatureinsatzbereich Aluminiumseite max. | 80 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse | A1 - Nicht brennbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Qualität | AS - Qualität nach AGI Q 132, DIN 13468 |
Rohdichte | 40 kg/m³ |
Lieferumfang | 2 Matten = 6,10m² |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt