Adapterwinkel
Adapterwinkel
ADAPTBL-WNKL-ALU-LL9MM-DHAK-M8
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Adapterwinkel kann durch das Langloch Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen
Riffelung am Winkel
Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montageschiene
Komplett vormontiert
Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Geeignet für Schraube | M8 |
Lochdurchmesser (a) | 9 mm |
Langlochdurchmesser (b) | 9 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Dicke | 8 mm |
Länge | 85 mm |
Breite | 38 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente