Adapterwinkel
Adapterwinkel
ADAPTBL-WNKL-ALU-LL9MM-SHR-ST-M12
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Adapterwinkel kann durch das Langloch Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen
Riffelung am Winkel
Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montageschiene
Komplett vormontiert
Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden
![]() | |
Geeignet für Schraube | M12 |
Lochdurchmesser (a) | 13 mm |
Langlochdurchmesser (b) | 9 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Dicke | 8 mm |
Länge | 85 mm |
Breite | 38 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!