Dachhaken PLUS Biberschwanz
Dachhaken Biberschwanz PLUS
DHAK-A2-BIBER-PLUS-MIT-SCHNELLMON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Inklusive Schnellmontageadapter
Fußbohrungsdurchmesser | 9 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Fußplattenbreite | 30 mm |
Fußplattenlänge | 305 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 650.000 g |
Werkstoffnummer | Edelstahl A2, 1.4301 |
Fußplattenlänge x Fußplattenbreite x Fußplattedicke | 305 x 30 x 5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente