Endklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
Endklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
HALTKLR-SOLANLG-END-SCHW-(30-50MM)-IS5
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Die höhenverstellbare Endklemme deckt nahezu alle erhältlichen Modultypen ab
- Die komplett vormontierte Endklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geschoben werden
Geeignet für Modulhöhe | 30 - 50 mm |
Klemmabstand zwischen den Modulen | 25 mm |
Klemmbreite | 35 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Innenantrieb | IS5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente