Mittelklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
Mittelklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
HALTKLR-SOLANLG-MIT-(30-36MM)-IS5
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Eine einzige Mittelklemme deckt fast alle erhältlichen Modultypen ab
- Komplett vormontiert dadurch kann die Mittelklemme ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden
Passend für alle ZEBRA® Montageschienen
Geeignet für Modulhöhe | 30 - 36 mm |
Klemmabstand zwischen den Modulen | 19 mm |
Klemmbreite | 40 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | IS5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente