Ballastwanne AeroMount
Ballastwanne
BALSTWANN-(F.MNTGSYS-AERDYN)-L2050
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Auch als Ballast für Dachbekiesung verwendbar
- Die Kiesschüttung wird dann als Gewicht in die Blechwanne gefüllt
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogUnterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Ballastwanne 2050 |
Werkstoff | Stahl |
Länge | 2050 mm |
Breite | 283.16 mm |
Höhe | 81.84 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3560.000 g |
Datenblätter (0)