Stockschraube Edelstahl A2
Edelstahl A2 blank
STOCKSHR-A2-M10X160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfachere Handhabung beim Anziehen mit Schraubenschlüssel dank Schlüsselfläche ab der Größe M8
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGewindeart x Nenndurchmesser x Länge (d) | M10 x 160 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 60 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 50 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt