Stockschraube Edelstahl A2
Edelstahl A2 blank
STOCKSHR-A2-M8X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfachere Handhabung beim Anziehen mit Schraubenschlüssel dank Schlüsselfläche ab der Größe M8
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge (d) | M8 x 80 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Schlüsselweite (SW) | 6 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 40 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 30 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt