Klemmschelle W-QUICLIP PLUS
Klemmschelle W-QUICLIP PLUS
KLESHEL-(DIGA-CS-2/3)-VERSHL-(26-32)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschließbare Clipschellen
- Hohe Haltekräfte
- Temperaturbeständigkeit von –25° C bis +80° C (kurzfristig bis +110° C)
- Kann mit verschiedenen Gasnaglern gesetzt werden
- Einfaches seitliches Aufsetzen auf den Gasnagler DIGA® CS 2
- Jede Größe kann verschiedene Rohrdurchmesser befestigen
- Material: Polyamid 6
- Durchgangsloch ∅ 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Zur schnellen Befestigung von Kunststoff-Montagehilfsrohren mit leichter, Kunststoff-Panzerrohren mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit, sowie Stahlpanzerrohren nach DIN EN 50086-1 auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Grau |
Fußplattenlänge (A) | 36 mm |
Fußplattenbreite (B) | 16 mm |
Abstand Rohrmitte - Auflage (C) | 33 mm |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 25-32 mm |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 80 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente