Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS
Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS
BEF-F.KBLKNL-(DIGA-CS-2/3)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Halogenfreies PA6 Material
- Befestigung erfolgt in vorgefertigte Durchgangslöcher
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogBefestigung von Kunststoff (PVC)-Elektrokabelkanälen auf Betonuntergrund ((Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Hellgrau |
Außendurchmesser | 27.5 mm |
Höhe | 13 mm |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 90 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)