Fixbride W-GFIXBK 929
Fixbride W-GFIXBK 929
FIXBRID-(DIGA CS-2/3)-KSTBGLSHEL-(16)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Material HD-PE, halogenfrei
- Größere Festigkeit durch drei verstärkende Längsrippen
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Grau |
Länge (A) | 41 mm |
Breite (B) | 23 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD) | 16 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)