Doppelfixbride W-GFIXBD 927 Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte
Doppelfixbride W-GFIXBD 927
DBFIXBRID-(DIGA CS-2/3)-FIXBDP-24MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSchnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 80 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Abstand Bügel - Bügel (C) | 26 mm |
Typbezeichnung | W-GFIXBD 927 |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD) | 24 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)