Fixbride W-GFIXB 927
Fixbride W-GFIXB 927
FIXBRID-(DIGA CS-2/3)-FIXB-24MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSchnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl .
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 53 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD) | 24 mm |
Abstand Mitte Loch - Bügel (C) | 18 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)