Fixbride W-GFIXB 927
Fixbride W-GFIXB 927
FIXBRID-(DIGA CS-2/3)-FIXB-16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl .
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 45 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD) | 16 mm |
Abstand Mitte Loch - Bügel (C) | 18 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente