Haftennagel Edelstahl A2, magaziniert
Nagel-Set DIGA WO-1/21 Edelstahl A2 Haftennagel
NGL-(DIGA WO-1/21)-GAS-A2-2,8X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Lieferung im praktischen Tragekarton:
- Rundkopf-Haftennägel 21°
- 2 Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Art.-Nr: 0864922832 nur mit speziellem Vorsatz für Nagellänge bis 32 mm zu verarbeiten. Haftenvorsatz 25/32 mm,
Art.-Nr: 0707864835, für DIGAWO-1/21 Combi.
Nägel nach DIN EN 14952 und A1 (Eurocode 5)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nagellänge (Ls) | 32 mm |
Nageldurchmesser (Ø ds) | 2.8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7.0 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
Inhalt | 80 ml |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
Magazinlänge (Lg) | 184 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)