Haftennagel für DIGA WO-1/21 Combi und Paslode IM 200
Nagel-Set DIGA WO-1/21 Stahl tzn Haftennagel
NGL-(DIGA WO-1/21)-GAS-(TZN)-2,8X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Lieferung im praktischen Tragekarton
- Rundkopf-Haftennägel 21°
- 2 Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nagellänge (Ls) | 25 mm |
Nageldurchmesser (Ø ds) | 2.8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7.0 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
Inhalt | 80 ml |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
Magazinlänge (Lg) | 184 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)