Rondelle W-RO 25
Rondell W-RO 25
ROND-ST-(DIGA CS2/3)-25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schnelle Befestigung von Folien, Spritzgittern und Abdichtungsbahnen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Durchmesser | 25 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Höhe | 5 mm |
Lochdurchmesser | 3 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)