Dämmstoffhalter W-DSH
Dämmstoffhalter W-DSH
DAEMMSTHALT-(W-DSH-D65MM)-50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit vormontiertem Nagel
- Kein Bohren, keine Staubentwicklung
- Für Betonuntergründe nach DIN EN 206 (gelbe Kartuschen empfohlen)
- Für KSV Kalksandvollstein (grüne Kartuschen empfohlen)
![]() | |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Grau |
Tellerdurchmesser (Ø T) | 65 mm |
Schaftdurchmesser (ØdA) | 18.5 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Passend für Gerätetyp | Würth BST MA-75 (mit Dämmstoffhaltervorsatz) |
Dämmstoffstärke (LD) | 50 mm |
Nagellänge | 52 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!