Fixbride FIXB 127 mit vormontiertem 27 mm Nagel Typ HN 101
Fixbride FIXB 127
FIXBRID-FIXB127-NGL27MM-70X20-D35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSchnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 für Kalksandstein, Vollstein und Stahl in Verbindung mit Nägeln [G0.1 - G1.4]
![]() | |
Werkstoff | Stahlfeinblech, 1.0226 |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Länge (A) | 70 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser (ØD) | 35 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Abstand Mitte Loch - Bügel (C) | 14 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)