VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte
VARIFIX Konsset f. Kälte-/Klimagerät schwere Ausf.
KNSL-41/41-L520/560-SET
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einfache Höhenjustierung
Vormontierte Hammerkopfschrauben
Flexible Einstellung der Befestigung
durch Schiebemuttern
Schnelle Montage an der Wand
Abgelängte Montageschiene 41/41/1,8 inkl. Endkappen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zur Befestigung von Lüftungs- und Klimageräten, Aggregaten und Pumpen an der Wand.
Auslegerlänge | 560 mm |
Belastung Gewicht max. | 160 kg |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Vertikalstrebenlänge | 520 mm |
Mit Gummimetallpuffer | Nein |
Produktgewicht (per Stück) | 5490.000 g |
Traglast | 160 kg |
Traglast pro Paar | 160000 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt