Knotenkette nach DIN 5686 ohne Güteanforderungen
DIN 5686 Stahl verzinkt
KETT-KNOTEN-DIN5686-(A2K)-D1,8MM-L30M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Für Abhängungen verschiedenster Art wie z. B. Beleuchtungen, Bezeichnungs-/ Auszeichnungsschilder in Bau- oder Einkaufsmärkten.
Die Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN15003 in Verbindung mit Hebezeugen benutzt werden.
Abhängungen wie z.B. Beleuchtungen, Bezeichnungs-/ Auszeichnungsschilder in Bau- oder Einkaufsmärkten
![]() | |
Dicke (d1) | 1.8 mm |
Außenbreite (b1) | 8 mm |
Gliedlänge (innen) (t1) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 5686 |
Länge | 30 m |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt