VARIFIX® Schiebemutter
VARIFIX Schiebemutter verzinkt
MU-M10-PRFL26/28-22X13X4MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogEmpfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung oder für die Befestigung zwischen Montageschiene und Verbindungsbauteil.
![]() | |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Breite (B) | 13 mm |
Länge (L) | 22 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Dicke (t) | 4 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 6.300 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)