VARIFIX® Dämmprofil für die Schallentkopplung an der Montageschiene
VARIFIX Dämmprofil
DAEMMPRFL-PRFL26/28-L30M
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Das Dämmprofil wird in das C-Profil eingeschoben.
![]() | |
Breite (B) | 26 mm |
Einsteckbreite (BE) | 17 mm |
Einstecktiefe (HE) | 12.5 mm |
Grundprofildicke (tp) | 5 mm |
Länge (L) | 30000 mm |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Geeignet für Gewindestangen | M8 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 120 °C |
Farbe | Schwarz |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt