VARIFIX® Profilfuß
VARIFIX Profilfuß C-Schiene Stahl verzinkt
PRFLFU-PRFL36
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Gute Lastabtragung durch biegesteifes U-Profil
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 135 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 65 mm |
Trägerplattendicke (t) | 6 mm |
Profillänge (Lp) | 100 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 36.5 mm |
Profilhöhe (Hp) | 36 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 30 mm |
Langlochbreite (LB1) | 11 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 37 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 40 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 680 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt