Dämpfungssockel
Dämpfungssockel für Dächer
DAEMPFUSOCK-SBR-400X130X50MM-41/22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Effiziente Schwingungsdämpfung reduziert Vibrationen und Lärm bei der Montage von technischen Anlagen
- Langlebiges Material bestehend aus robustem und witterungsbeständigem SBR Gummi für maximale Lebensdauer
- Einfache Installation ermöglicht eine schnelle und sichere Montage mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Tragfähigkeit und Stabilität sorgen für eine zuverlässige Belastbarkeit bei unterschiedlichen Anforderungen
- Wartungsarme Eigenschaft bietet Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV Strahlung und viele Chemikalien
- Ideal für sicheren und langlebigen Einsatz in der Gebäudetechnik und bei der Klimaanlagenmontage
Die Dämpfungssockel mit den Artikelnummern 0862003052 , 0862003053 , 0862003054 , 0862003055 , 0862003056 , 0862003057 sind nicht kompatibel mit den Erhöhungen 0862003138 und 0862003139 .
Unsere Dämpfungssockel sind speziell für den professionellen Einsatz im Bereich Gebäudetechnik und Klimaanlagen konzipiert. Sie minimieren Geräusch- und Vibrationsübertragungen und tragen zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb der Anlagen bei. Dank der robusten Materialqualität eignen sie sich ideal für den langfristigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Aufständerung von Rohrleitungen und Kabeltrassen: Zuverlässige Basis für Leitungsführungen.
- Befestigung von Klimaaußengeräten und Wärmepumpen: Effektive Vibrations- und Geräuschdämmung.
- Unterstützung von Lüftungsanlagen: Reduziert Schwingungsübertragungen und erhöht die Stabilität.
- Tragfläche für Solaranlagen oder Photovoltaik: Schutz und Stabilisierung auf empfindlichen Untergründen.
- Fundament für Maschinen und Aggregate: Geeignet für industrielle Anwendungen mit hohen Lasten.
- Dämpfungsbasis für Pumpenstationen: Schwingungsschutz bei hoher Frequenzbelastung.
- Aufstellung von Kälte- und Klimageräten: Sichere Fixierung und Schwingungsreduzierung.
- Einsatz auf Dächern: Beständig gegen Witterung und UV-Strahlung bei Außeninstallationen.
- Bodenaufstellung für Heizgeräte: Minimierung von Vibrationen und Geräuschentwicklung.
- Unterbau für temporäre Konstruktionen: Flexibel einsetzbar bei Bauprojekten.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)