Thermopapier für digitale Tachographen
Thermopapier für digitale Tachographen
THERMPAP-F.DIAGRSHB-DGT-8M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Qualitäts-Thermopapier gemäß EC-Verordnung 432/2004, Anhang 1B
Kernlose Aufwicklung, um das Innere des Tachographen zu schützen und zusätzlichen Abfall zu vermeiden
Rollenendmarkierung auf den letzten 50 cm
Jede Rolle ist einzeln in eine spezielle Folie eingeschweißt
Unter normalen Aufbewahrungsbedingungen ist das Papier 10 Jahre lesbar und bedruckbar
Hohe Beständigkeit gegen:
- Hitze
- Feuchtigkeit
- Licht
- Wasser
- Öl
- Benzin und Diesel
- Fett
- Weichmacher
- Alkohol
- Reinigungs- und Pflegemittel
Ihr Vorteil mit Thermopapier von Würth:
- Ein Druckpapier für alle zugelassenen digitalen Tachographen
- Freigegeben von verschiedenen Nutzfahrzeug- und Kontrollgeräteherstellern
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZulassungen für digitale Tachographen:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 57.5 mm |
Länge | 8 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)