Anschlagpunkt
Anschlagpunkt ABS Lock-On-Top
ANSHLGPKT-LOCK-ON-TOP(L-OT)
Art.-Nr. 0838904058
EAN 4260336782681
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Befestigung an PVC- oder Bitumendächern mit dem gleichen Bedachungsmaterial.
- Geprüft und zugelassen für drei Benutzer gleichzeitig gemäß EN 795.
- Ein Zwischenhalter eines ebenfalls nach EN 795 zugelassenen Drahtseilsystems.
- Stahlstrebenlänge 2 m.
- Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium/Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795-B |
Typbezeichnung | L-OT |
Höhe | 300 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |