1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke
1K Flüssigkunststoff Vlieseinlage Eck
VLIEINLG-VLIES-INNENECKE-15CMX15CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften
Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen.
Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten.
Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.
Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!
Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.
Werkstoff | Polyesterfaser |
Flächengewicht pro m² | 110 g |
Breite | 15 cm |
Höhe | 8 cm |
Länge | 15 cm |
Farbe | Weiß |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)