Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1K-Flüssigkunststoff Pro - FLUESSKST-1K-PRO-RAL7035-25KG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kSHkgB72Tw8

1K-Flüssigkunststoff Pro - FLUESSKST-1K-PRO-RAL7035-25KG - 1

1K-Flüssigkunststoff Pro

1K-Flüssigkunststoff PRO
FLUESSKST-1K-PRO-RAL7035-25KG

Art.-Nr. 0838892555

EAN 4099618681882

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Flüssigkunststoff Pro

Art.-Nr. 0838892555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zur normgerechten Abdichtung für den Einsatz in geruchssensiblen Bereichen
  • Universell einsetzbares, geruchsarmes Produkt

  • Einfach in der Handhabung, langes Verarbeitungsfenster

  • Emicode-Siegel, Verarbeitung direkt aus dem Gebinde möglich, Entnahme von Teilmengen, verschiedene Prüfzeugnisse für unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Lösemittel- und isocyanatfrei

  • Emissionsarm und verarbeiterfreundlich

  • Thixotrop (die Flüssigkeit wird mit der Dauer ihrer Deformation/Durchmischung dünnflüssiger)

  • Hochelastisch

  • UV-beständig

  • Alkalibeständig

  • Hydrolysebeständig

  • Regenfest nach ca. 60 min

  • Niedriger Sd-Wert (ca. 2 m)

  • Teilmengen können entnommen werden somit muss das übrige Material nicht entsorgt werden

  • Hohe Lagerstabilität

  • Brandschutz

BROOF(t1); BROOF(t2); BROOF(t3);BROOF(t4) gemäß DIN EN 13501-5


Klasse E gemäß DIN EN 13501-1

Leistungsnachweis
  • ETAG 005: ETA -19/0108. Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen

  • Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse Bauwerksabdichtung im Innen- & Außenbereich sowie zur Verwendung auf bis zu 90° geneigten Flächen.

  • DIN 18531 Abdichtung von Dächern und Balkonen

  • DIN 18532 Abdichtung von Verkehrsflächen

  • DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen

  • DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

  • GISCODE-Klassifizierung: RSP20
UntergrundVorbehandlungGrundierung
EstricheSchleifen, Fräsennicht erforderlich
Glas*Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauennicht erforderlich
Heißbitumenabstrich*nicht erforderlichGrundierung Bitumen
HolzAnstriche entfernennicht erforderlich
Kaltbitumenanstrich*nicht erforderlichGrundierung Bitumen
Kunststoffbahnen (EPDM)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigenGrundierung Bitumen
Kunststoffbahnen (EVA)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigenGrundierung Hart-PVC
Kunststoffbahnen (PIB)*Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenGrundierung Bitumen
Kunststoffbahnen (PVC-P, nB)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenGrundierung Weich-PVC
Kunststoffbahnen (TPO, FPO)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenGrundierung Spezial
LeichtbetonOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauennicht erforderlich
Pulverbeschichtete Metalle*Oberfläche trocken reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Putz/Mauerwerkggf. Anstriche entfernennicht erforderlich
Mörtel, kunststoffmodifiziertSchleifen, Fräsennicht erforderlich
Polymerbitumenbahnen (PYE) mod. (SBS)nicht erforderlichGrundierung Bitumen
Polymerbitumenbahnen (PYP) mod. (APP)*nicht erforderlichGrundierung Bitumen
PVC-Formteile, hartOberfläche mit Acetonreiniger reinigenGrundierung Hart-PVC
Stahl, verzinktOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Wärmedämmverbundsysteme*nicht erforderlichnicht erforderlich
Weitere Untergründe auf Anfrage
*Haftzug- und Verträglichkeitsprüfungen durchführen
** Alternativ ohne anrauen nach Haftzugversuch mit Grundierung ANSCHLUSS
AluminiumOberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Anstriche*Schleifen, komplett entfernenuntergrundabhängig
AsphaltSchleifen, FräsenGrundierung Bitumen
BetonSchleifen, Fräsennicht erforderlich
EdelstahlOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Eloxiertes Aluminium**Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
LufttemperaturTaupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von
12°C0,351,843,194,465,636,747,758,699,6010,4811,33
14°C2,203,765,106,407,588,679,7010,7111,6412,5513,36
15°C3,124,656,077,368,529,6310,7011,6912,6213,5214,42
16°C4,075,596,988,299,4710,6111,6812,6613,6314,5815,54
17°C5,006,487,929,1810,3911,4812,5413,5714,5015,3616,19
18°C5,907,438,8310,1211,3312,4413,4814,5615,4116,3117,25
19°C6,808,339,7511,0912,2613,3714,4915,4716,4017,3718,22
20°C7,739,3010,7212,0013,2214,4015,4816,4617,4418,3619,18
21°C8,6010,2211,5912,9214,2115,3616,4017,4418,4119,2720,19
22°C9,5411,1612,5213,8915,1916,2717,4118,4219,3920,2821,22
23°C10,4412,0213,4714,8716,0417,2918,3719,3720,3721,3422,23
24°C11,3412,9314,4415,7317,0618,2119,2220,3321,3722,3223,18
25°C12,2013,8315,3716,6917,9919,1120,2421,3522,2723,3024,22
26°C13,1514,8416,2617,6718,9020,0921,2922,3223,3224,3125,16
27°C14,0815,6817,2418,5719,8321,1122,2323,3124,3225,2226,10
28°C14,9616,6118,1419,3820,8622,0723,1824,2825,2526,2027,18
29°C15,8517,5819,0420,4821,8322,9724,2025,2326,2127,2628,18
30°C16,7918,4419,9621,4423,7123,9425,1126,1027,2128,1929,09
32°C18,6220,2821,9023,2624,6525,7927,0828,2429,2330,1631,17
34°C20,4222,1923,7725,1926,5427,8528,9430,0931,1932,1333,11
36°C22,2324,0825,5027,0028,4129,6530,8831,9733,0534,2335,06
38°C23,9725,7427,4428,8730,3131,6232,7833,9635,0136,0537,03
40°C25,7927,6629,2230,8132,1633,4834,6935,8636,9838,0539,11
45°C30,2932,1733,8635,3836,8538,2439,5440,7441,8742,9744,03
50°C34,7636,6338,4640,0941,5842,9944,3345,5546,7547,9048,98
Die Taupunkttabelle gibt an, bei welchen Oberflächentemperaturen Kondensfeuchte auftritt. Dies wird durch die Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit bestimmt. Beispiel: Bei 20° Lufttemperatur und 55% relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei einer Objekttemperatur von +10,7°C. Die Oberflächentemperatur sollte bei der Anwendung 3 °C über dem Taupunkt liegen.
45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
2°C-7,77-6,56-5,43-4,40-3,16-2,48-1,77-0,98-0,260,471,20
4°C-6,11-4,88-3,69-2,61-1,79-0,88-0,090,781,622,443,20
6°C-4,49-3,07-2,10-1,05-0,080,851,862,723,624,485,38
8°C-2,69-1,61-0,440,671,802,833,824,775,666,487,32
10°C-1,260,021,312,533,744,795,826,797,658,459,31
  • ETAG 005: ETA -19/0108. Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen

  • Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse Bauwerksabdichtung im Innen- & Außenbereich sowie zur Verwendung auf bis zu 90° geneigten Flächen.

  • DIN 18531 Abdichtung von Dächern und Balkonen

  • DIN 18532 Abdichtung von Verkehrsflächen

  • DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen

  • DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

  • GISCODE-Klassifizierung: RSP20

Maßgebende Richtlinie in Deutschland:


Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52, nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm gemäß abP ist grundsätzlich einzuhalten. Gemäß Bauregelliste ist bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Für die Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro ist es außerdem erforderlich, das WÜRTH Vlies (110 g/m²) zu verwenden

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52, nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm gemäß abP ist grundsätzlich einzuhalten. Gemäß Bauregelliste ist bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Für die Verarbeitung des 1K-Flachdachdicht Pro ist es außerdem erforderlich das WÜRTH Vlies (110g/m2) zu verwenden. Die angegebenen RAL-Farbnummern dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Abdichtung von genutzten/nicht genutzten Dächern, Balkonen, erdberührten Bauteilen, Behältern und Fenstern sowie zur Fundament- und Sockelabdichtung in erdberührten Bereichen, von Brunnen und unter Fremdbelägen. In Verbindung mit einer 110g/m²-Vlieseinlage entsteht eine normkonforme Abdichtung.



25 kg Gebinde mit niedrigerer Viskosität zur leichteren Ausbringung auf großen Flächen.

Anleitung

Material vor Gebrauch mit einem Rührstab aufrühren. Vor der Verwendung müssen bestimmte Mindesthaftzugfestigkeiten (Beton: 1,5 N/mm) auf vorbehandelten Testflächen nachgewiesen werden.


Der Untergrund muss sauber, trocken (max. 6 Gew.-% Restfeuchte), fett- und ölfrei sein. Während der Beschichtungsarbeiten darf der mineralische Untergrund lediglich mattfeucht sein; stehendes Wasser ist unbedingt zu vermeiden. Rückseitige Durchfeuchtung muss ausgeschlossen sein. Zementschleier sind zu entfernen.


Untergrundvorbehandlung ist abhängig von dem Untergrund. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten. Ebenfalls muss die Oberflächentemperatur zwischen 5 °C und 35 °C liegen. Ebenfalls sollte die Oberflächentemperatur 3 °C über dem Taupunkt liegen. Dazu bitte die untenstehende Taupunkttabelle beachten.


Randbereiche der abzudichtenden Fläche abkleben. Das Material mittels Walze oder Pinsel satt vorlegen (2 kg/m2). Danach Vlieszuschnitte oder Vliesformteile in die erste Schicht blasenfrei einlegen. Dabei auf eine vollständige Durchtränkung achten. Danach eine weitere Schicht Flüssigkunststoff (1 kg/m2) frisch in frisch auftragen. Anschließend darauf achten, dass keine Luftblasen im Material eingeschlossen werden. Eine Mindestschichtdicke von 2,1 mm muss gewährleistet sein. Bei Aufkantungen ist auf eine Anschlusshöhe über dem Belag von 15 cm zu achten. Bei Vliesüberlappungen ist darauf zu achten, dass das Vlies bei Fremdmaterial 10 cm und bei dem 1K-Flüssigkunststoff Pro 5 cm überlappen. Unter Fremdbelag absanden mit min. 7 kg/m². Körnung 0,4 – 1,2 mm. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Lichtgrau (Hellgrau)

Dichte

1,5 g/cm³

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Weiterbearbeitbarkeit bis zu

24 h

Begehbarkeit nach max.

2 d

Regenbelastbar nach

60 min

Regenbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Weiterbearbeitung Bedingung

ohne weitere Maßnahmen

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Lösemittelfrei

Ja

Styrolfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Sehr gut

Bitumenfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alterung (sehr gut), Witterung (sehr gut), UV-Strahlung (sehr gut)

Rissüberbrückung

5 mm

Rissüberbrückung Bedingung

bei 2 mm Schichtdicke

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche

3 kg/m²

Gebinde

Eimer

Inhaltsgewicht

25 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 30°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

VLIEINLG-VLIES-15CMX50M

Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

VLIEINLG-VLIES-20CMX50M

Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

VLIEINLG-VLIES-26,25CMX50M

Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

VLIEINLG-VLIES-35CMX50M

Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

VLIEINLG-VLIES-52,5CMX50M

Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

VLIEINLG-VLIES-70CMX50M

Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke

VLIEINLG-VLIES-INNENECKE-15CMX15CM

Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro in Ecken garantieren eine effiziente Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt
x 20 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Ecke

VLIEINLG-VLIES-AUSSENECKE 16CMX16CM

Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro in Ecken garantieren eine effiziente Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt
x 20 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr

VLIEINLG-VLIES-ROHR-80MM

Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro an Rohren gewährleisten eine schnelle, präzise Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt
x 10 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr

VLIEINLG-VLIES-ROHR-110MM

Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro an Rohren gewährleisten eine schnelle, präzise Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt
x 10 St.
1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr

VLIEINLG-VLIES-ROHR-135MM

Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro an Rohren gewährleisten eine schnelle, präzise Anwendung ohne Zeitverlust durch Zuschneiden und ohne Ausschuss durch Verschnitt
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Heizkörperpinsel DW hell für Dispersionen und Wandfarben

HEIZKPRPINS-DW-HL-GR50

Heizkörperpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Arbeitsschere

ARBSHER-L250MM

Robuste, hochwertige, rostfreie Schere für den Profi
Rührstab

RUEHRSTAB-F.FARB-450X35MM

Zum Aufrühren und Mischen
x 5 St.
Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff

GRNDG-FLUESSIGKUNSTSTOFF-PVC-1LTR

Lösemittelhaltige 1-komponentige Grundierung für PVC-Untergründe
x 1 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung

SHTZHNDSHH-CHEM-NTR-330MM-GR10

x 6 St.
Putzlappen, textil

PULAPP-TEXTIL-34X37CM-250STK

Zur Aufnahme von Grobschmutz, Ölen, Fetten, Kühl- und Lösungsmitteln
x 1 St.
Abdeckkreppband

ABDEBA-KRP-38MMX50M

Allgemeine Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich für glatte und lackierte Oberflächen
x 8 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen