Akku Ladegerät Pro 6
Akku-Ladegerät Pro6
LADEGER-AA/AAA-PRO6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schnelles Laden mit schonender Vorladung
- Das Ladegerät lädt die Akkus mit bis zu 800mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf
- Ein schwacher oder tiefentladener Akku wird bei Bedarf mit geringem Strom vorgeladen
- Die Akkus werden im Gerät mittels Ladeimpulse in einem vollständigen geladenen Zustand gehalten
- Die vollautomatische 7-Stufen Ladung maximiert die Lebensdauer und Leistung der Akkus
Kapazitätsschnelltest und Akku-Analyse
- Direkt nach dem Einlegen ermittelt der Kapazitätsschnelltest die Restladung des Akkus und zeigt diese in der 3-farbigen LED-Anzeige für 5 Sekunden an
- Das Akkuverhalten der Zelle wird analysiert und bewertet, um festzuhalten, ob diese noch zuverlässig nutzbar oder defekt ist
IQ-Abschaltung
- Mehrere Schutzmechanismen bewahren die eingelegten Akkus vor Überhitzung und Überladung
USB-Typ-C
- Das Ladegerät wird mit einem USB-Typ-C-Ladekabel betrieben, welches im Lieferumfang enthalten ist
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür bis zu 4 Mignon AA- und Mirco AAA-Akkus
Anzahl Ladestellen Micro Akku max. | 4 STK |
Anzahl Ladestellen Mignon Akku max. | 4 STK |
Ladestrom Micro Akku | 400 mA |
Ladestrom Mignon Akku | 800 mA |
Anzeige | LED |
Kapazitäts-Schnelltest | Ja |
Einzelschachtüberwachung | Ja |
Automatische Refresh-Funktion | Ja |
Akku-Defekterkennung | Ja |
Temperaturüberwachung | Ja |
Schutzart IP | IP 20 |
Produktgewicht (per Stück) | 100.000 g |
Farbe | Schwarz |
Länge x Breite x Höhe | 96,7 x 71,9 x 29 mm |
Lieferumfang | Ladekabel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück