Multifunktionsladegerät Pro 5
Akku-Ladegerät Pro5
LADEGER-PRO5-(240V AC/12V DC)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Für alle handelsüblichen USB-Geräte wie Smartphones, Handys, MP3-Player geeignet
USB-Ladefunktion mit einer Leistung von 5V/1.000 mA
Intelligent und sicher
- Ladestandsüberwachung der einzelnen Akkus (Einzelschachtüberwachung)
- Mehrfachüberladeschutz der Akkus und Akkupflegefunktion
- Automatische Umschaltung auf Energieerhaltungsladung
Zum Prüfen von Kapazität, Spannung, und Lade- bzw. Entladestrom
Testfunktion
Auffrischung alter Akkus
Pflegefunktion
Für 1-4 NIMH/NiCd Akkus oder Akkubatterien (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) sowie 1 x 9V NiMH/NiCd E-Block.
Anzahl Ladestellen Micro Akku max. | 4 STK |
Anzahl Ladestellen Mignon Akku max. | 4 STK |
Ladestrom Micro Akku | 450 mA |
Ladestrom Mignon Akku | 450 mA |
Anzeige | LCD |
Kapazitäts-Schnelltest | Ja |
Einzelschachtüberwachung | Ja |
Automatische Refresh-Funktion | Ja |
Akku-Defekterkennung | Ja |
Temperaturüberwachung | Ja |
Schutzart IP | IP 20 |
Produktgewicht (per Stück) | 520.000 g |
Farbe | Schwarz |
Länge x Breite x Höhe | 170 x 140 x 55 mm |
Lieferumfang | 1 Netzstecker 100-240 V/AC, 1 KFZ-Netzstecker 12 V/DC, Bedienungsanleitung |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)