Leiste für Kennzeichenbefestigung Circo bedruckt
Leiste-Kennzeichenbefestigung Circo bedruckt
KSB-BEDR-LEISTE-CIRCO-3FARBIG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches Handling
Robuste Ausführung
Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic-Grundplatten.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.
Ausführung | Leiste |
Druckfarben | 3-farbig |
Geeignet für Grundplattenbreite | 460 mm / 490 mm / 520 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 400 x 12 mm |
Breite | 410 mm |
Höhe | 21 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!