Gliedermaßstab Innengelenk
Meterstab Innengelenk 2 Meter bedruckt
MSTAB-HO-(INGLK-ST)-M.EINRAST-BUNT-2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Holzmaßstab 2 m
Biegt sich nicht und liegt immer gerade beim Messen auf
Individuell nach Kundenwunsch 1-farbig oder mehrfarbig digital bedruckbar
Jegliche Druckvarianten, auch Bilddruck möglich
Innenliegende Scharniere
Gliedermaßstab als Lineal nutzbar – größere Werbefläche
Serienmäßiger Winkeleindruck am 2. Gelenk
Kein zusätzlicher Winkelmesser nötig
EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III
Präzisionswerkzeug und Werbegeschenk in einem
Druckfarben | Mehrfarbig |
Werbebreite x Werbehöhe | 242 x 39 mm |
Werkstoff | Holz |
Werkstoff Gelenk | Stahl gehärtet |
Mindestbestellmenge | 200 STK |
Anzahl Glieder | 10 STK |
Ausführung | Innenliegende Scharniere, Mit Einrastfunktion bei 90° |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!