Zimmermannsbleistift mit komplett durchgenuteter HB-Mine
Zimmermannsbleistift
ZIMSTI-BEDR-ECKIG-OVAL-BLAU-1FARB-24CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eckig-ovale Form
Optimale, große Werbefläche für 1-farbigen individuellen Druck
Lieferbar ab 576 Stück
Aus Linden-oder Zedernholz mit HB-Mine
Allroundstift auf jeder Baustelle
In 7 Grundfarben lieferbar
Optimale Farbabstimmung zur eigenen Hausfarbe
Bleistifte werden unangespitzt geliefert, dadurch individuelle Anpassung der Schreibspitze durch den Anwender.
Farbe | Blau |
Druckfarben | 1-farbig weiß |
Werbebreite x Werbehöhe | 150 x 6 mm |
Werkstoff | Holz |
Länge | 240 mm |
Mindestbestellmenge | 576 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!