Nachfüllset für Verbandstaschen
Erste Hilfe Verbandtasche Nachfüll-Set 3-tlg.
ERSTHILF-NAHFUELLSET-3-TLG-VERBANDSTSCHE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Die austauschpflichtigen Teile von Verbandstaschen sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.
Zur Anwendung in 3-teiligen Verbandstaschen bitte die beiden Teile im aufgeklappten Zustand entlang der Schweißnaht auseinanderschneiden. Die Einzelkomponenten können jetzt problemlos der Verbandstasche nebeneinander hinzugefügt werden.
DIN | 13164 |
Länge | 240 mm |
Breite | 65 mm |
Höhe | 160 mm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 48 Monate |
Lieferumfang | 10 x Austauschpaket |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt