Leiste für Kennzeichenschnellbefestigung Twin-Fixx bedruckt
Leiste-Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx bedruckt
KSB-BEDR-LEISTE-TWINFIXX-SILBER-NEGATIV
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches Handling
Robuste Ausführung
Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Große Druckfläche
Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLeiste kann von Hand geöffnet werden indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.
Ausführung | Leiste |
Druckfarben | Silber-negativ |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 460 x 13 mm |
Breite | 465 mm |
Höhe | 23 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!